PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2947242
Breite - 50 mm
Tiefe - 75 mm
Werkstoff - sonstige
Betriebstemperatur - -40 .. 125 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918082680
Sonepar Artikelnummer
121360167
Hersteller Artikelnummer
2947242
Hersteller Typ
EMG 50-LG
Hersteller Artikel Nr.:
2947242
Breite:
50 mm
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.051 kg


