PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2947750
Werkstoff - sonstige
Farbe - grün
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918082864
Sonepar Artikelnummer
121360175
Hersteller Artikelnummer
2947750
Hersteller Typ
EMG 10-B2
Hersteller Artikel Nr.:
2947750
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.022 kg
Elektronikgehäuse, Farbe: grün ,Einbaugehäuse, Länge: 75 mm, ohne Lüftungsschlitze, Unter- und Oberteil mit Universalfuß, mit Leiterplatte und Lötstützpunkten, die auf Anschlussklemmen MKDS 3/.. geführt sind, Querverbindung: ohne Busverbinder, Farbe: grün, Breite: 10 mm, Höhe: 47,5 mm, Polzahl Querverbinder: nicht relevant


