PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2956819
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 35 mm
Gehäuse anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918085957
Sonepar Artikelnummer
121360225
Hersteller Artikelnummer
2956819
Hersteller Typ
UEG-EU-BE
Hersteller Artikel Nr.:
2956819
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
35 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Tiefe:
172 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.077 kg


