Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäusekomponente

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Elektronikgehäusekomponente

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2279062

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356179713

Sonepar Artikelnummer

121356172

Hersteller Artikelnummer

2279062

Hersteller Typ

ME PS-22,5 MSTBT TRANS

Hersteller Artikel Nr.:

2279062

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Tragschienengehäuse, Steckerauswerfer MSTBT, Breite: 22 mm, Höhe: 4,45 mm, Tiefe: 13,6 mm, Farbe: transparent