PHOENIX CONTACT - Elektronikklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2940799
Eingangsspannung - 18.5 .. 28.8 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.05 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Mit LED-Anzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918080242
Sonepar Artikelnummer
120463752
Hersteller Artikelnummer
2940799
Hersteller Typ
EIK1-SVN-24P
Hersteller Artikel Nr.:
2940799
Eingangsspannung:
18.5 .. 28.8 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.05 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.021 kg


