PHOENIX CONTACT - Elektronischer Geräteschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905743
Polzahl - 1
Montageart - sonstige
Nennstrom - 40 A
Aktive Strombegrenzung x IN - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4046356992350
Sonepar Artikelnummer
120462087
Hersteller Artikelnummer
2905743
Hersteller Typ
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R
Hersteller Artikel Nr.:
2905743
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
40 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
2
Sicherungstyp:
elektronisch
Breite:
41 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
121 mm
Betriebsspannung:
30 V
Kontaktausführung:
ohne galvanische Trennung
Fail-Safe-Element:
15 A
Abschaltzeit:
0.02 ms
Max. kapazitive Last:
0.075 µF
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.235 kg


