PHOENIX CONTACT - Elektronischer Geräteschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906031
Polzahl - 1
Montageart - sonstige
Nennstrom - 16 A
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4055626149349
Sonepar Artikelnummer
120568191
Hersteller Artikelnummer
2906031
Hersteller Typ
CBMC E4 24DC/1-4A NO
Hersteller Artikel Nr.:
2906031
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
16 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Sicherungstyp:
elektronisch
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
98 mm
Betriebsspannung:
30 V
Kontaktausführung:
ohne galvanische Trennung
Fail-Safe-Element:
4 A
Abschaltzeit:
0.01 ms
Max. kapazitive Last:
0.03 µF
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.120 kg


