PHOENIX CONTACT - Elektronischer Geräteschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0903022
Polzahl - 1
Montageart - sonstige
Nennstrom - 0.5 A
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356450287
Sonepar Artikelnummer
121320970
Hersteller Artikelnummer
0903022
Hersteller Typ
EC-E1 0,5A
Hersteller Artikel Nr.:
0903022
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
0.5 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Sicherungstyp:
elektronisch
Breite:
12.5 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
80 mm
Betriebsspannung:
32 V
Max. kapazitive Last:
0.02 µF
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0 .. 50 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.070 kg


