PHOENIX CONTACT - Elektronischer Geräteschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1065729
Polzahl - 1
Montageart - sonstige
Nennstrom - 40 A
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626728810
Sonepar Artikelnummer
121322781
Hersteller Artikelnummer
1065729
Hersteller Typ
CBMC E4 24DC/1-10A S-R
Hersteller Artikel Nr.:
1065729
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
40 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Sicherungstyp:
elektronisch
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
98 mm
Betriebsspannung:
30 V
Fail-Safe-Element:
15 A
Abschaltzeit:
0.01 ms
Max. kapazitive Last:
0.045 µF
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.124 kg


