PHOENIX CONTACT - Elektronischer Geräteschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1065730
Polzahl - 1
Montageart - sonstige
Nennstrom - 32 A
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626729312
Sonepar Artikelnummer
121322782
Hersteller Artikelnummer
1065730
Hersteller Typ
CBMC EG4 24DC/1-8A NO
Hersteller Artikel Nr.:
1065730
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
32 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Sicherungstyp:
elektronisch
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
98 mm
Betriebsspannung:
30 V
Fail-Safe-Element:
15 A
Abschaltzeit:
0.01 ms
Max. kapazitive Last:
0.045 µF
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.167 kg


