PHOENIX CONTACT - Elektronischer Geräteschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1115649
Polzahl - 1
Montageart - sonstige
Nennstrom - 10 A
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151039967
Sonepar Artikelnummer
121324679
Hersteller Artikelnummer
1115649
Hersteller Typ
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A
Hersteller Artikel Nr.:
1115649
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
10 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Sicherungstyp:
elektronisch
Breite:
6.2 mm
Höhe:
132.4 mm
Tiefe:
111.3 mm
Betriebsspannung:
30 V
Fail-Safe-Element:
15 A
Abschaltzeit:
4 ms
Max. kapazitive Last:
0.02 µF
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 .. 65 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.095 kg


