PHOENIX CONTACT - Elektronischer Geräteschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1328360
Montageart - sonstige
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Mit Fernmeldekontakt - Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -25 .. 55 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151621940
Sonepar Artikelnummer
121328228
Hersteller Artikelnummer
1328360
Hersteller Typ
PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6
Hersteller Artikel Nr.:
1328360
Montageart:
sonstige
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.040 kg


