PHOENIX CONTACT - Elektronischer Geräteschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908261
Polzahl - 1
Montageart - sonstige
Nennstrom - 24 A
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626323756
Sonepar Artikelnummer
121359504
Hersteller Artikelnummer
2908261
Hersteller Typ
PTCB E1 24DC/1-4A NO
Hersteller Artikel Nr.:
2908261
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
24 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Sicherungstyp:
elektronisch
Breite:
6.2 mm
Höhe:
105.8 mm
Tiefe:
55.6 mm
Betriebsspannung:
30 V
Fail-Safe-Element:
4 A
Abschaltzeit:
0.01 ms
Max. kapazitive Last:
0.015 µF
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.028 kg


