PHOENIX CONTACT - Elektronischer Geräteschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3000762
Polzahl - 1
Montageart - sonstige
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Sicherungstyp - elektronisch
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356708579
Sonepar Artikelnummer
121360613
Hersteller Artikelnummer
3000762
Hersteller Typ
EC 1 12DC/3A S-R
Hersteller Artikel Nr.:
3000762
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Sicherungstyp:
elektronisch
Breite:
12.5 mm
Höhe:
80 mm
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.068 kg


