PHOENIX CONTACT - EMD-FL-C-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2866022
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 V
Versorgungsspannung DC - 24 V
Strommessbereich - 0 .. 10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918975005
Sonepar Artikelnummer
120371664
Hersteller Artikelnummer
2866022
Hersteller Typ
2866022
Hersteller Artikel Nr.:
2866022
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung DC:
24 V
Strommessbereich:
0 .. 10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 V
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Ja
Externer Stromwandler:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
113 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.166 kg


