PHOENIX CONTACT - Endhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800886
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 9.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4017918129309
Sonepar Artikelnummer
120008803
Hersteller Artikelnummer
0800886
Hersteller Typ
E/NS 35 N
Hersteller Artikel Nr.:
0800886
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
9.5 mm
Höhe:
48.6 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
32.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


