PHOENIX CONTACT - Endhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1201442
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 9.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4017918017323
Sonepar Artikelnummer
120061149
Hersteller Artikelnummer
1201442
Hersteller Typ
E/UK
Hersteller Artikel Nr.:
1201442
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
9.5 mm
Höhe:
50.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
35.3 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


