PHOENIX CONTACT - Endhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3022218
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 9.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4017918156541
Sonepar Artikelnummer
120135952
Hersteller Artikelnummer
3022218
Hersteller Typ
CLIPFIX 35
Hersteller Artikel Nr.:
3022218
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
9.5 mm
Höhe:
55.6 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
35.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


