PHOENIX CONTACT - Endhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3022263
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH15
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 5.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918976330
Sonepar Artikelnummer
120372889
Hersteller Artikelnummer
3022263
Hersteller Typ
CLIPFIX 15
Hersteller Artikel Nr.:
3022263
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH15
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
5.2 mm
Höhe:
22 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
22.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


