PHOENIX CONTACT - Endhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1201662
Farbe - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918017439
Sonepar Artikelnummer
120372935
Hersteller Artikelnummer
1201662
Hersteller Typ
E/AL-NS 35
Hersteller Artikel Nr.:
1201662
Farbe:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
10 mm
Höhe:
59 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Aluminium
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Tiefe:
44 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.029 kg


