PHOENIX CONTACT - Endhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1421659
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH15
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 6.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918021573
Sonepar Artikelnummer
120372956
Hersteller Artikelnummer
1421659
Hersteller Typ
E/MK 1
Hersteller Artikel Nr.:
1421659
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH15
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
6.1 mm
Höhe:
21.2 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


