PHOENIX CONTACT - Endhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1201413
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918017316
Sonepar Artikelnummer
120372962
Hersteller Artikelnummer
1201413
Hersteller Typ
E/UK 1
Hersteller Artikel Nr.:
1201413
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
10 mm
Höhe:
55.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


