PHOENIX CONTACT - Endhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3022276
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Breite - 5.15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4017918194154
Sonepar Artikelnummer
120420940
Hersteller Artikelnummer
3022276
Hersteller Typ
CLIPFIX 35-5
Hersteller Artikel Nr.:
3022276
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Breite:
5.15 mm
Höhe:
48.6 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
35.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


