PHOENIX CONTACT - Endhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0802723
Farbe - weiß
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Höhe - 55.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356860819
Sonepar Artikelnummer
121317632
Hersteller Artikelnummer
0802723
Hersteller Typ
CLIPFIX 35 WH
Hersteller Artikel Nr.:
0802723
Farbe:
weiß
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Höhe:
55.6 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
35.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


