PHOENIX CONTACT - Endhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1201659
Farbe - sonstige
Montageart - G-Schiene
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Höhe - 63.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918017422
Sonepar Artikelnummer
121326068
Hersteller Artikelnummer
1201659
Hersteller Typ
E/AL-NS 32
Hersteller Artikel Nr.:
1201659
Farbe:
sonstige
Montageart:
G-Schiene
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Höhe:
63.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Aluminium
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Tiefe:
49.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.030 kg


