PHOENIX CONTACT - Endhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2201498
Farbe - sonstige
Höhe - 129.5 mm
Tiefe - 34.3 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356838665
Sonepar Artikelnummer
121355563
Hersteller Artikelnummer
2201498
Hersteller Typ
ME PLC EBT GY7035
Hersteller Artikel Nr.:
2201498
Farbe:
sonstige
Höhe:
129.5 mm
Tiefe:
34.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.041 kg
Endhalter zur Tragschienenmontage, inkl. Befestigungsschrauben


