PHOENIX CONTACT - Endhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2713780
Farbe - grau
Höhe - 58.92 mm
Tiefe - 33.47 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918943493
Sonepar Artikelnummer
121357586
Hersteller Artikelnummer
2713780
Hersteller Typ
E/ME TBUS NS35 GY
Hersteller Artikel Nr.:
2713780
Farbe:
grau
Höhe:
58.92 mm
Tiefe:
33.47 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg
Endhalter, stabile Ausführung für Tragschienen-Busverbinder


