PHOENIX CONTACT - Endhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069055
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubenlos
Höhe - 80.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356871891
Sonepar Artikelnummer
121361988
Hersteller Artikelnummer
3069055
Hersteller Typ
E-UTWE 6
Hersteller Artikel Nr.:
3069055
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubenlos
Höhe:
80.8 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg


