PHOENIX CONTACT - Endhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3246966
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Höhe - 50.5 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356706247
Sonepar Artikelnummer
121364090
Hersteller Artikelnummer
3246966
Hersteller Typ
E/TB
Hersteller Artikel Nr.:
3246966
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Höhe:
50.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
35.3 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


