Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Endhalter, Breite: 8,5 mm, Farbe: grau

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Endhalter, Breite: 8,5 mm, Farbe: grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1201455

  • Farbe - grau

  • Montageart - G-Schiene

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 8.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918017330

Sonepar Artikelnummer

120008807

Hersteller Artikelnummer

1201455

Hersteller Typ

E/U

Hersteller Artikel Nr.:

1201455

Farbe:

grau

Montageart:

G-Schiene

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

8.5 mm

Höhe:

23 mm

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Tiefe:

33.4 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

73181491

Gewicht:

0.004 kg

Endhalter, Material: PA, Farbe: grau