Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Endhalter, Breite: 8 mm

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Endhalter, Breite: 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1201044

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - G-Schiene

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918017170

Sonepar Artikelnummer

120273617

Hersteller Artikelnummer

1201044

Hersteller Typ

ENDHALTER E/1

Hersteller Artikel Nr.:

1201044

Farbe:

sonstige

Montageart:

G-Schiene

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

8 mm

Höhe:

23.5 mm

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Tiefe:

34.5 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

Endhalter, Material: Stahl, Farbe: silber