Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Endlossteckbrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Endlossteckbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0901028

  • Farbe - sonstige

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Montageart - steckbar

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356318006

Sonepar Artikelnummer

121320969

Hersteller Artikelnummer

0901028

Hersteller Typ

FBST 500 TMC-N GY

Hersteller Artikel Nr.:

0901028

Farbe:

sonstige

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.117 kg

Endlossteckbrücke, Montageart: Steckmontage