PHOENIX CONTACT - Energiespeicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2320429
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 26000 Wh
Kapazität 20 h - 26000 Ah
Länge - 169 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356707718
Sonepar Artikelnummer
120462397
Hersteller Artikelnummer
2320429
Hersteller Typ
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH
Hersteller Artikel Nr.:
2320429
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
26000 Wh
Kapazität 20 h:
26000 Ah
Länge:
169 mm
Breite:
358 mm
Höhe inkl. Pole:
174 mm
Gewicht:
22.4 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
21.460 kg


