PHOENIX CONTACT - Energiespeicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2866666
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 800 Wh
Kapazität 20 h - 800 Ah
Länge - 107 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356152129
Sonepar Artikelnummer
120462438
Hersteller Artikelnummer
2866666
Hersteller Typ
MINI-BAT/24DC/0.8AH
Hersteller Artikel Nr.:
2866666
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
800 Wh
Kapazität 20 h:
800 Ah
Länge:
107 mm
Breite:
67.5 mm
Höhe inkl. Pole:
99 mm
Gewicht:
0.764 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
0.764 kg


