PHOENIX CONTACT - Energiespeicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2320416
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 13000 Wh
Kapazität 20 h - 13000 Ah
Länge - 178 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356707701
Sonepar Artikelnummer
120464023
Hersteller Artikelnummer
2320416
Hersteller Typ
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH
Hersteller Artikel Nr.:
2320416
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
13000 Wh
Kapazität 20 h:
13000 Ah
Länge:
178 mm
Breite:
172 mm
Höhe inkl. Pole:
177 mm
Gewicht:
11.35 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
10.000 kg


