PHOENIX CONTACT - Energiespeicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2320377
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 100 Wh
Kapazität 20 h - 100 Ah
Länge - 126 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356599047
Sonepar Artikelnummer
121356729
Hersteller Artikelnummer
2320377
Hersteller Typ
UPS-CAP/24DC/10A/10KJ
Hersteller Artikel Nr.:
2320377
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
100 Wh
Kapazität 20 h:
100 Ah
Länge:
126 mm
Breite:
126 mm
Höhe inkl. Pole:
130 mm
Gewicht:
1.7 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85322900
Gewicht:
1.700 kg


