PHOENIX CONTACT - Energiespeicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2320380
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 200 Wh
Kapazität 20 h - 200 Ah
Länge - 176 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356599030
Sonepar Artikelnummer
121356730
Hersteller Artikelnummer
2320380
Hersteller Typ
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ
Hersteller Artikel Nr.:
2320380
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
200 Wh
Kapazität 20 h:
200 Ah
Länge:
176 mm
Breite:
150 mm
Höhe inkl. Pole:
130 mm
Gewicht:
2.884 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85322900
Gewicht:
2.884 kg


