Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Erdungskralle

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Erdungskralle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2200973

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356721158

Sonepar Artikelnummer

121355473

Hersteller Artikelnummer

2200973

Hersteller Typ

UM-ALU 4 PE CONTACT

Hersteller Artikel Nr.:

2200973

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

76169910

Gewicht:

0.002 kg

Strangprofilgehäuse, Erdungskralle zur Anbindung des Grundprofils über Flachsteckhülsen nach DIN 46244 in den Potentialausgleich, Breite: 17 mm