PHOENIX CONTACT - Ersatz-Locator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207035
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84799070
Gewicht - 0.042 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918993269
Sonepar Artikelnummer
121326219
Hersteller Artikelnummer
1207035
Hersteller Typ
CF 1000 HA0,34
Hersteller Artikel Nr.:
1207035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.042 kg
Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, Hülsenaufnahme für 0,25 mm² . 0,34 mm² Hülse


