PHOENIX CONTACT - Ersatzakku zu THERMOMARK GO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0805009
Nennspannung - 7.4 V
Kapazität - 2.2 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Gewicht - 116 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626269139
Sonepar Artikelnummer
120394064
Hersteller Artikelnummer
0805009
Hersteller Typ
THERMOFOX/ACCU
Hersteller Artikel Nr.:
0805009
Nennspannung:
7.4 V
Kapazität:
2.2 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
116 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.116 kg
Akku


