PHOENIX CONTACT - Ersatzgesenk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1205956
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84679200
Gewicht - 0.183 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918137724
Sonepar Artikelnummer
121326167
Hersteller Artikelnummer
1205956
Hersteller Typ
ZAP 25 DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1205956
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84679200
Gewicht:
0.183 kg
Ersatzgesenk, Querschnitt min.: 0,25 mm², Querschnitt max.: 2,5 mm², Verpressung: trapezförmig


