PHOENIX CONTACT - Ersatzgesenk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1205969
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84679200
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918137731
Sonepar Artikelnummer
121326168
Hersteller Artikelnummer
1205969
Hersteller Typ
ZAP 100 DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1205969
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84679200
Gewicht:
0.180 kg
Ersatzgesenk, Querschnitt min.: 4 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Verpressung: trapezförmig


