PHOENIX CONTACT - Ersatzgesenk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207954
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82073010
Gewicht - 0.033 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918936907
Sonepar Artikelnummer
121326287
Hersteller Artikelnummer
1207954
Hersteller Typ
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-2,50 DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1207954
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.033 kg
Ersatzgesenk, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 2,5 mm², Verpressung: universal, schwarz


