PHOENIX CONTACT - Ersatzgesenk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212284
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356455190
Sonepar Artikelnummer
121326479
Hersteller Artikelnummer
1212284
Hersteller Typ
CRIMPFOX-CX 4,52/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212284
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.038 kg
Ersatzgesenk, Querschnitt min.: 1,69 mm², Querschnitt max.: 4,52 mm², Verpressung: HEX-Crimp, schwarz


