PHOENIX CONTACT - Ersatzgesenk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212291
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.055 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356455251
Sonepar Artikelnummer
121326484
Hersteller Artikelnummer
1212291
Hersteller Typ
CRIMPFOX-CX 10,54/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212291
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.055 kg
Ersatzgesenk, Querschnitt min.: 2,54 mm², Querschnitt max.: 10,54 mm², Verpressung: HEX-Crimp, schwarz


