PHOENIX CONTACT - Ersatzgesenk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212293
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356455275
Sonepar Artikelnummer
121326486
Hersteller Artikelnummer
1212293
Hersteller Typ
CRIMPFOX-CX 9,14/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212293
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.054 kg
Ersatzgesenk, Querschnitt min.: 1,73 mm², Querschnitt max.: 9,14 mm², Verpressung: HEX-Crimp, schwarz


