PHOENIX CONTACT - Ersatzgesenk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212294
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356455282
Sonepar Artikelnummer
121326487
Hersteller Artikelnummer
1212294
Hersteller Typ
CRIMPFOX-FO 5,41/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212294
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.065 kg
Ersatzgesenk, Querschnitt min.: 3,25 mm², Querschnitt max.: 5,41 mm², Verpressung: HEX-Crimp, schwarz


