PHOENIX CONTACT - Ersatzgesenk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212349
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079091
Gewicht - 0.085 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356455053
Sonepar Artikelnummer
121326534
Hersteller Artikelnummer
1212349
Hersteller Typ
CRIMPFOX-C50 R25-35/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1212349
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.085 kg
Ersatzgesenk, Querschnitt min.: 25 mm², Querschnitt max.: 35 mm², Verpressung: Oval-Crimp, schwarz


