PHOENIX CONTACT - Ersatzgesenk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212389
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84799070
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356470599
Sonepar Artikelnummer
121326546
Hersteller Artikelnummer
1212389
Hersteller Typ
CF 3000 CDF 0,25
Hersteller Artikel Nr.:
1212389
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.032 kg
Ersatzgesenk, Querschnitt min.: 0,25 mm², Querschnitt max.: 0,75 mm², Verpressung: Trapez-Crimp


