PHOENIX CONTACT - Ersatzgesenk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1535310
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923007253
Sonepar Artikelnummer
121338093
Hersteller Artikelnummer
1535310
Hersteller Typ
CRIMPFOX-P SR 6/DIE
Hersteller Artikel Nr.:
1535310
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.001 kg
Ersatzgesenk, Kontaktart: Solarverbinder, Querschnitt min.: 2,5 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: B-Crimp, schwarz


